23-401200-50 カラーサーマルロール紙 80mm 小林 33093525

 

23-401200-50 カラーサーマルロール紙 80mm 小林 33093525
23-401200-50 カラーサーマルロール紙 80mm 小林 33093525
23-401200-50 カラーサーマルロール紙 80mm 小林 33093525

カラーサーマルロール紙 80mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(200巻)注文コード33093525品番23-401200-50
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

色がきれいなレジロールです。
カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。

幅(mm)80長さ(m)63芯径(mm)12外径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする