アタックベース
ストレッチブルゾン 2503-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33097034
品番
25034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スーパーストレッチ素材のスタイリッシュなブルゾン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル63、綿34、ポリウレタン3
仕様
袖ペンさし、裾アジャスター
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
65
生地性能
ストレッチ
名入れ
可