アタックベース
防寒ツナギ 3511-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
4L
5L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33098014
品番
351130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
色
ブラック
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
胸ファスナー付ポケット、フード取り外しファスナー、ファスナー付きポケット、内ポケット、袖ペン差し
胸囲(cm)
126
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
104~116
パンツ丈(cm)
101
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
機能
防寒
ヒップ(cm)
128
上着丈(cm)
57
生地
中綿
中綿(g)
120