アタックベース
防水防寒パンツ 788-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
88~98
64~74
74~80
80~88
88~98
98~110
105~115
110~120
115~125
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33098976
品番
7882
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
防寒パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
76
仕様
ファスナー付きスルーポケット、前ファスナー付き、後ろウエスト部段差
ウエスト(cm)
88~98
耐水圧(mm)
10000
生地
タスラン、中綿、シンサレート入り
透湿度(g/m
2
・h)
3000・24