CC-5Q せぼね君吸盤付 共栄プラスチック 33099685

せぼね君吸盤付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ吸盤付5連結、足金具組立式
内容量1個注文コード33099685品番CC-5Q
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

滑らかな面にペタッとくっつけてご使用ください。吸盤付きで背骨が自由に曲がる万能クリップです。直径50mmの大型吸盤を使用しています。

材質塩化ビニール樹脂製全長(mm)150ホワイト/クリア直径(Φmm)吸盤:50タイプ吸盤付5連結、足金具組立式再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33099676
2023-08-02
用途: 路線バスの必要事項をガラスに貼ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです 丁度良いものがなかなかなく助かります 数人分なので5個購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする