SM-300RC-BL 防犯・ガレージミラー 300R 共栄プラスチック 33099755

防犯・ガレージミラー 300R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード33099755品番SM-300RC-BL
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。

全長(mm)240曲面R(mm)300仕様クリップ付きブラック材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする