共栄プラスチック
抽選箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33099807
品番
DP-27
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
イベント等で活躍する抽選箱です。
仕様
コーナー面取
材質
アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
色
クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)
250×250×250
直径(mm)
天穴:110