曜日別特売
T-729 WH-Z 置時計 ブルーブライト MAG(ノア精密) 33101663

T-729 WH-Z 置時計 ブルーブライト MAG(ノア精密) 33101663
T-729 WH-Z 置時計 ブルーブライト MAG(ノア精密) 33101663

置時計 ブルーブライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33101663品番T-729 WH-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

年齢層を問わず使用できるシンプルなデザイン目覚まし時計
ブルーLEDのライトで文字板全体を照らします。
暗い場所でも視認性がよく、ストレスを感じません。
操作がしやすいように大き目のボタンを採用。

機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト(残照機能付)表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック寸法(mm)98×102×63質量(g)130電池単3形マンガン乾電池1本アズワン品番65-0559-73アラーム付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする