曜日別特売
LP2RF-8F-R ゲルインキボールペン替芯(LP2RF) パイロット 33103517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲルインキボールペン替芯(LP2RF)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
インク色
線の太さ細字
内容量1本注文コード33103517品番LP2RF-8F-R
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)(最大)6.2線の太さ細字全長(mm)110.5適合本体シリーズ名ジュースインクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33103474
2023-05-23
用途: 字を書く時
砥ぎ 秋霜

使用してないですが、「説明の線の太さ」が記載されてないのが不満です。 今後の改良をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 33103517
2021-10-21
用途: 通常業務
製造業

販売品は赤なのに写真は黒、また赤を販売のページには黒が掲載されております・・・。間違いそうになります。商品自体は大変気に入っております。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず、大変申し訳ございません。
こちら商品画像修正しておりますので、次回購入の際ご検討いただけますと幸いです。
今後ともご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33103499
2020-04-29
用途: ノートにメモを取る際、鉛筆代わりに使用。
建設業・工事業

値段と品質のバランスに大満足(◎)
インクが最後まで使える(○)
替え芯で購入できてコスパよし(○)
床に落としても先が曲がることがなく丈夫(○)
インクの減りが早い(△)
ブルーブラックも替え芯で販売してほしい(△)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする