曜日別特売
MN-35RF-LG 油性ツインマーカー補充インキ パイロット 33104594

油性ツインマーカー補充インキ

(8件のレビュー)
取扱い終了
インク色ライトグリーン
内容量1個(30mL)注文コード33104594品番MN-35RF-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

ツインマーカー 細・太の専用補充用インク。ヘビーユーザーにこそ使用いただきたいエコな商品です。

用途MFN-15FB-B,MFN15FBM-B用補充インクインク色ライトグリーン商品タイプ補充用インク適合本体油性ツインマーカー(MFN-15FB、MFN-15FBM)付属品スポイド付タイプツイン容器ガラスインク油性染料寸法(mm)52×38×43
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10773865
2023-09-30
用途: マ-カ-のインク補充用
有限会社丸信建設業・工事業

黒色用のインクは、発色がとても良いです。付属品のスポイトが使いにくい。

対象商品 : 10773865
2023-03-13
用途: 油性ペンの補充に
教育・研究機関

文具店でなかなか取り扱いがないので、助かりました。エコの時代、補充できるので気に入っています。

対象商品 : 10773865
2019-08-30
用途: マーカーのインク補充用

経済的で良いと思います。
カートリッジを交換するタイプよりもエコで宜しいです。

対象商品 : 10773865
2018-02-22
用途: ツインマーカーへのインク補充
製造業

もともと丈夫なツインマーカーをとことん使えるので最高にエコな商品です。

対象商品 : 10773874
2017-05-09
用途: 用紙の目印
株式会社岐阜中発製造業

1本ずつ購入していかなくてはならないのかな・・・と思っていたら補充が出来る事を知った時は嬉しかったです!でも、赤と黄色と黒しか購入する事が出来ないので困っています!なんとかもう少し色を増やせないでしょうか?今、欲しいのは青と緑です!今後も購入したいのでご検討の方を宜しくお願いします!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 10773865
2015-10-25
用途: インク補充

ツインマーカーは耐久性に優れているため購入

対象商品 : 10773865
2020-09-03
用途: パイロットツインマーカーへのインクの補充
群馬食品工業株式会社

ツインマーカーが補充式という事で一度補充してみようと思い買ってみました。補充自体は簡単なのですがインクの容量が少なく(30ml)すぐなくなってしまうのが残念です。マジックインク用の補充インクが60mlですのでそのくらいの容量が欲しいです。またガラス瓶入りの為不燃ごみで出さなければいけないのも残念です。

対象商品 : 10773865
2010-05-02
用途: やはりエコですね。 青白過ぎるLEDに塗布してみたいですね。
有限会社モノクローム新潟

前回発注した黒色は、キャップが割れてしまいました。かなり薄い作りですね。
とりあえず、接着剤とガラス繊維で補強しました。
キャップ余分下さい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする