曜日別特売
DLA-125 ダウンライト台座 未来工業 33105416

 

DLA-125 ダウンライト台座 未来工業 33105416
DLA-125 ダウンライト台座 未来工業 33105416
DLA-125 ダウンライト台座 未来工業 33105416

ダウンライト台座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:125
スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:125
スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:100
スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:150
内容量1袋(10個)注文コード33105416品番DLA-125
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ダウンライトを適用取付厚より薄い天井材(スパンドレルなど)へ取り付ける際に使用します。
適用外の薄い天井材だと隙間ができてしまうところを、本製品を使用して適正な厚みにすることで通常の施工が可能となります。

用途薄い板材へダウンライトを取り付ける際に。適合スパンドレル・合板・石こうボード、開口径:125Φd125ΦD151材質PP
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする