光洋化学
スパンエースGⅡ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(8巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
テープ幅(mm)
45
90
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
33106107
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔らかで縦にも横にものび扱いやすく被着体にフィット
高い耐久性と施工性に優れた安心性能。
ホルムアルデヒド・トルエンなどは使用せず 環境にも優しい。
粘着力が強く粗面・冬期でもよく付き重ね貼りも大丈夫。
色
グレー
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
5
粘着力
4000g/25mm
仕様
スリット1/3
剥離紙
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ