水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法W(mm)
20
12.5
15
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110639
品番
A-2693
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
質量(g)
31
材質
ステンレスSUS304
寸法D(mm)
5
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
22
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。