水本機械製作所
パイプキャッチ PCC-9
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法W(mm)
60
52.5
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33110709
品番
A-2700
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
290
寸法L1(mm)
209
寸法D(mm)
9
寸法L2(mm)
120
寸法W(mm)
60
寸法L3(mm)
62
アズワン品番
64-8395-83
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
スリング等、物を吊る場合においてしようしないでください。