曜日別特売
W23575 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111585

 

W23575 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111585
W23575 老犬介護用 床ずれ予防サポーター zuttone 33111585

老犬介護用 床ずれ予防サポーター

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード33111585品番W23575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

足の床ずれ予防や関節の保護・冷え対策に

仕様面ファスナー、丸洗いOK材質綿95%・ウレタン5%サイズ幅(cm)12調節範囲(mm)140~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33111576
2025-11-23
用途: 後ろ脚の保護に
ふくちゃん農園農・林・水産業

伸縮性のある生地で装着も楽です。ただマジックテープの縫製が、仮縫みたいにもろく、1回着けたら取れてしまいました。
購入する際は、裁縫セットは必須です。
メーカーさんにもう少し耐久性を要求します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする