曜日別特売
W23631 老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K zuttone 33111698

 

W23631 老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K zuttone 33111698
W23631 老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K zuttone 33111698

老犬介護用 歩行補助ハーネス 後足用K

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード33111698品番W23631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

足腰の筋力が低下したときの歩行補助に

仕様手洗いOK、速乾性、足腰に負担の少ない形状材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿100%、テープ:ポリプロピレンサイズ3Lタイプ後足用長さ(cm)持ち手:14~31腰廻り(cm)65~75アズワン品番64-6527-41足まわり(cm)後足:~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33111673
2025-12-17
用途: コーギーに着用
ふくちゃん農園農・林・水産業

14歳になるコーギーが、歩行がつらそうなので、購入しました。
慣れれば、一人でも装着できるのかもしれませんが、立ち上がるのが大変な子に着けるのは、かなり大変です。
跨がなくても装着できる仕様になれば楽ですけど、何回か装着して、ワンちゃんにも慣れてもらう必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする