曜日別特売
テ028 ハガキカードと洋封筒のセット 菅公工業 33112294

ハガキカードと洋封筒のセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード33112294品番テ028
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

プリンター対応

セット内容ハガキカード角丸×10枚、洋形2号封筒×10枚、封緘シール×10片寸法(mm)封筒:114×162紙質和紙ラベルサイズ(mm)100×148坪量(g/m2)104.7入数10シートシートサイズハガキラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする