曜日別特売
451P-DE-SI 【レンタル】高感度電離箱式サーベイメーター(校正書付) フルーク(FLUKE) 33114455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

451P-DE-SI 【レンタル】高感度電離箱式サーベイメーター(校正書付) フルーク(FLUKE) 33114455
451P-DE-SI 【レンタル】高感度電離箱式サーベイメーター(校正書付) フルーク(FLUKE) 33114455

【レンタル】高感度電離箱式サーベイメーター(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台レンタル日数(日)延長3注文コード33114455品番451P-DE-SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

線量と線量率を高感度測定します。
1cm線量当量を測定する電離箱式サーベイメータです。測定レンジは0~50mSv/h、測定分解能は0.01Sv/hです。(内部にアルゴンガスを使用しているため、飛行機には持ち込みできません。ご注意ください。)

仕様【検出放射線】γ,X線(25KeV~)β線(1MeV~)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、9V電池×2質量(kg)1.2電源9Vアルカリ電池2個 連続200時間動作精度10%以内(Cs-137線源)分解能0.1μSv/h寸法(cm)11.4(横)×22(縦)×21.3(高)測定レンジ0-50mSv/hモード線量率モード、積算モード、フリーズモードサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする