- 化成肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118217

 

- 化成肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118217
- 化成肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118217
- 化成肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118217

化成肥料

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(5kg)
内容量1袋(5kg)注文コード33118217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

速効性の肥料です。肥料成分のバランスが良く、粒の大きさも均一で、あらゆる植物に使えます。においも少なく粒状なので使いやすいです。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽成分チッソ:8 リンサン:8 カリ:8寸法(mm)400×300×70名称そうさく8号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118208
2024-05-20
用途: 家庭園芸
その他業種

思っていたより粒が大きめで使いやすいです。この粒のサイズは近くのホームセンターにはないと思うので、またお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする