- 菜種油粕 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118278

 

- 菜種油粕 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118278
- 菜種油粕 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118278
- 菜種油粕 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118278

菜種油粕

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード33118278品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

有機質肥料の定番です。緩効性の肥料で肥効が終わった後も腐植が土に残り、ふかふかの土にします。アミノ酸が野菜はおいしく、花は色鮮やかにします。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽成分チッソ:5.3 リンサン:2 カリ:1寸法(mm)220×160×40名称5.3なたね油かす粉末1号登録保証兵庫県肥料登録第1568号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118305
2020-06-26
用途: 木の植え替え時
株式会社PONTE自動車・二輪車・自転車関連業

トキワマンサクの植え替えに使いました。価格も安く良かったです。重いので配達してもらえるのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする