マスプロ電工
簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33119434
品番
U2SWLC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
付属品
防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個
質量(kg)
【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
強電界地域
使用場所
屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)
マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)
3以上
受風面積(m
2
)
0.054
アンテナ利得(dB)
3.2~4.3
VSWR
2.5以下