マスプロ電工
高性能型 UHFアンテナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
動作利得(dB)
8.5~13.7
8.5~13.7
8.5~12.4
8.9~14.2
9.6~15.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119477
品番
U206CG
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
質量(kg)
約1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1480×373×544
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
19~28
動作利得(dB)
8.5~13.7
受風面積(m
2
)
0.11
VSWR
2.5以下