曜日別特売
LS146TMH 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工 33119529

超高性能型 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
動作利得(dB)11~13.5
内容量1個注文コード33119529品番LS146TMH
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。

受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×390×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)18~27動作利得(dB)11~13.5受風面積(m2)0.17VSWR2.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする