マスプロ電工
CSコンバーター(局部発振周波数 10.678GHz)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33119714
品番
C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。
仕様
受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合可
質量(g)
約180
使用温度範囲(℃)
-30~50
消費電力(W)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×42×100
周波数
入力:12.2~12.75GHz、出力:1522~2072MHz
電源(DC-V)
15
局発位相雑音(dBc/Hz)
-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット)
雑音指数(dB)
0.9(0.8~1)
利得(dB)
50~58