マスプロ電工
マスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
2.5
3
3.6
4
2.5
3(4)
外径(Φmm)
42.7/48.6
48.6
60.5
76.3
89.1
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119836
品番
MST250KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,500
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
質量(kg)
約8.6
長さ(m)
2.5
段数
2
外径(Φmm)
42.7/48.6
呼称
32A/40A