MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193

 

MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193
MRG-L600 丸鋸ガイド タジマツール(TJMデザイン) 33120193

丸鋸ガイド

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
測定範囲(cm)60
内容量1個注文コード33120193品番MRG-L600
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。

ゴールド測定範囲(cm)60角度精度(mm)600±0.6以内仕様多様なボードに対応した17mmのつきあて。サイディング対応。トラスコ品番377-1971外形寸法(mm)縦753×横303×奥70本体質量(g)1090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120202
2020-12-11
用途: DIY
中央運輸有限会社運輸・通信業

丸鋸使用に購入いたしました。大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 33120184
2019-02-03
用途: 外壁サイディングの切断
建設業・工事業

他社の製品に比べて、適度な重さもあり、安定していてコンパクトで使いやすいです!

対象商品 : 33120193
2015-05-22
用途: 直角を出したい時

軽くて、丸ノコの滑りがいいです。
切断面は直角だと思っています。

対象商品 : 33120202
2015-01-12
用途: 仕事上
よしみや工芸

あと少し軽量にできれば最高です

対象商品 : 33120202
2014-02-12
用途: コンパネ切断等

色がかっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする