電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。高精度アルミ採用、軽くて丈夫。しっかり押さえられるロンググリップ。寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
丸鋸使用に購入いたしました。大変重宝しております。
他社の製品に比べて、適度な重さもあり、安定していてコンパクトで使いやすいです!
軽くて、丸ノコの滑りがいいです。切断面は直角だと思っています。
あと少し軽量にできれば最高です
色がかっこいい