SP-094 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 33120647

平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用可能電力DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V90W以下、DC24V180W以下
DC12V120W以下、DC24V240W以下
内容量1袋(20個)注文コード33120647品番SP-094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100付属コード0.75sq5A以下使用可能電力DC12V60W以下、DC24V120W以下仕様10Aヒューズから5Aの電源供給RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り扱いの際は、必ず同じ形状、容量のヒューズと交換し、外すときはコードをひっぱらないでください。破損の原因になります。またヒューズを抜いた際にメモリーがリセットされる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120656
2018-01-26
用途: 電装品取り付け

アクセサリーやイルミネーション電源が簡単に取り出せ大変重宝しております。

対象商品 : 33120656
2014-02-21
用途: ETCの取付け

取付けじの、パーツのとりはずしが少なく、確実に取付けできて、とても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする