SP-145 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 33120744

低背ヒューズ電源

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)20
使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V120W以下、DC24V240W以下
DC12V36W以下、DC24V72W以下
DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V90W以下、DC24V180W以下
内容量1袋(20個)注文コード33120744品番SP-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電源の取り出しに材質ポリアミド、黄銅質量(g)80付属コード0.75sq10A以下使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下許容電流(A)20仕様20Aヒューズから10Aの電源供給RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120735
2023-03-28
用途: 通信機器の電源取り。
有限会社中央電子サービス

非常に便利で短時間で電源が取れるので重宝しています。
10Aでは無いですが、15Aの方のヒューズと青リードの半田付けが外れる。
一見袋の中では付いていますが袋から取り出し、取付けようとするとケーブルが
外れる。製作後のチェックが甘いのでは無いでしょうか?
現場で起きるので困っています。

1が参考にしています
対象商品 : 33120726
2013-08-21
用途: 自動車用品取付などに
住友電装株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

車輌ハーネスに傷をつけなくても電源がとれ、作業時間も大幅に短縮。
小さなレーダー探知機とかドライブレコーダー、用品類の外部起動用の電源の取出しなどにも使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 33120744
2013-04-15
用途: 電装品の電源取出し

ケーブルとヒューズの半田がすぐ外れてほとんど使用が出来ない。
よくこんな商品を販売してると思う。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする