曜日別特売
THYF2 ボールタップ本体 TOTO 33121015

THYF2 ボールタップ本体 TOTO 33121015
THYF2 ボールタップ本体 TOTO 33121015

ボールタップ本体

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応製品S670S、S670B、S571R、S517BR
S670S、S670B、S571R、S517BR
S570S、S570B、S516S、S516B
内容量1個注文コード33121015品番THYF2
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途ロータンク用材質黄銅・樹脂対応製品S670S、S670B、S571R、S517BR適合本体TS514AVS、TS517A、TS670AMS、TS670AS、TS670AVS、TSY2A質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220主な用途ロータンク用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121015
2022-02-23
用途: トイレの水が止まらなくなった時
農・林・水産業

他の部品を交換したり最後にこれに行き着き交換。水が止まりました。最初からここを交換すれば良かった!

2が参考にしています
対象商品 : 33121006
2021-05-18
用途: トイレタンクボールタップ水漏れ補修
建設業・工事業

タンク品番から使用可能なパーツを選択する際、実際には多種多様なタンクがあり、
パーツ選定で時間がかかりました。
既設についている部品を見て、多分これでいけると推測して手配しました。
可能であれば、もう少し情報量を多くしてもらえればy助かります。
配送も早く、交換作業は、簡単にできたので満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 33121006
2020-02-23
用途: ボ-ルタップ本体交換作業
井口建築建設業・工事業

製品については何も問題はない。適合品番に合わせ購入してみたが、やはり形状違いの為仕方なくボ-ルの取付棒を曲げて水位調整し取付。このような品物は種類も多く古い機種ほど合わせるのがむずかしい。せめて図面があるとありがたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33121015
2019-10-26
用途: トイレタンク内の修理
サービス業

私はプロの業者ではありませんが、この部品交換でタンク上の配管水の出が直りました。似たような部品がありますが、便器の番号と合わせれば大丈夫と思います。どうもありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 33121015
2019-05-06
用途: マンションの入れ替え時
サービス業

人の入れ替わり時に、水漏れ予防策として交換しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33121015
2018-06-28
用途: トイレの部品 水の成分が石灰化して、水が止まらなくなったので部品交換しました・

問題なく取り付けできました。減圧弁の昨日説明がもう少しあるといいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 33121006
2018-11-14
用途: 水洗トイレのタンク内の部品交換。
農・林・水産業

水洗トイレのタンク内(フロート部)の水が止まらないので、ボールタップ本体ごと新しい部品に交換しましたが改善されず、その都度タンクの蓋を開けて、手動で水を止めています。
問合せも行いましたが(回答待ちで)困っています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33121015
2017-11-08
用途: 水栓トイレのタンク水漏れで部品交換を実施

約20年前の商品でしたが、問題なく交換出来て水漏れが無くなった。このまま部品供給を継続してほしい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする