曜日別特売
THY426 ロータンク排水弁 TOTO 33121076

THY426 ロータンク排水弁 TOTO 33121076
THY426 ロータンク排水弁 TOTO 33121076

ロータンク排水弁

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合本体TS670CMR32注文コード33121076品番THY426
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
対応製品TS670CMR32、TS670CMN32、TS570CN32適合本体TS670CMR32材質黄銅・樹脂質量(g)290管径(Φmm)32(洗浄管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 事務所のトイレ修理

簡単に交換出来ました。ただしパイプが数センチ短いようです。

対象商品 : 33121085
2022-11-10
用途: トイレが故障、古いタイプなので部品がないから全部取り換えといわれ、、、、
飲食業

本当に大満足です。店舗のトイレが水漏れで、水道代がとんでもないことに。修理をお願いしたら、古すぎて部品が無いから修理できないといわれ、新品に交換するので○○万円と。念のため、もう一社に問い合わせしてみても、同じ返答でした。それで前回も丸いものも含め、たくさんの種類を持っていらっしゃるモノタロウさん、確認したらありました、、、、なので出張料と基本料だけで済みました。
なんとお礼を言ってよいのか、、、という感じです。本当にありがとうございました。

対象商品 : 33121085
2020-02-21
用途: 賃貸マンションのメンテナンス
カーショップ カース

いつも利用しています。
価格に素早い対応で満足しています。

対象商品 : 33121085
2019-06-23
用途: タンク内機器の交換
有限会社ガウディホーム

バルブがプラ製なので、ナット締めが少々もたつきました。

対象商品 : 33121085
2017-01-20
用途: トイレ修理
株式会社箕面ゴルフ倶楽部

取り換え作業は簡単であるが、購入前の適合商品か品番では見つからない場合は
主要個所のサイズ表記があれば助かる。

4が参考にしています
対象商品 : 33121076
2016-07-25
用途: 水洗トイレ
建設業・工事業

事務所の水洗トイレが、排水弁のゴムが劣化したため水が止まらなくなり困っていました。
補修用に購入しましたが、素人でも簡単に交換できました。
お蔭さまで水洗トイレが快適になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 33121085
2013-08-19
用途: 修理

現状でよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする