TC290Y#SC1 普通便座(前丸タイプ) TOTO 33121444

 

TC290Y#SC1 普通便座(前丸タイプ) TOTO 33121444
TC290Y#SC1 普通便座(前丸タイプ) TOTO 33121444

普通便座(前丸タイプ)

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ標準(レギュラー)
パステルアイボリー
内容量1台注文コード33121444品番TC290Y#SC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)368奥行(mm)464パステルアイボリーサイズ標準(レギュラー)材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
関連資料:分解図(TC290YSC1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121453
2025-09-25
用途: 便座交換のため
その他業種

TC262の代替え品として発注しました。当日出荷で、翌日には配送してれたので助かりました。部品もついており、簡単に、交換できました。配送状況も確認できて良かったです。

2024-12-25
用途: 割れた便座の交換
運輸・通信業

便座が割れたので交換のために購入しました。座面とフタのジョイント部分の取り付け方を間違えると便器と便座の寸法が合わなくなるので、確認が必要です。プラスチック製の工具が付属しており、交換作業は簡単にできました。

対象商品 : 33121444
2024-10-26
用途: トイル
インテリアオクノ建設業・工事業

迅速な対応をして頂き。新しい便座になったので良かった。

対象商品 : 33121444
2023-04-09
用途: 壊れた便座
その他業種

品物も良く対応も早かったです!交換も簡単で良かったです!また機会が有りましたら宜しくお願いいたします!

対象商品 : 33121426
2022-09-24
用途: 古くなった便座の取り換え
その他業種

30年ほど前のTOTO製品。便座裏に製品番号の刻印があることを知り、TC272であることが判明。最後のNは表示されてないとのことでNをつけて検索したら製造終了してました。
適合するものを探してこちらに辿り着きました。
便器そのものの縦が37センチだったので大型サイズを選択。
困ったのはタンクとの間が狭くなり従来のカバーをつけたら便座が手前に倒れてきてしまうこと…。
いっそカバーはやめようかと思いましたが有名メーカーさんの毛足の短い万能型の蓋カバーに変えることで悩みは解消されました。
取り付けは、工具も付属していたので前の便器の構造と説明書を見ながら10分ほどでできました。
無事使えるようになり、安心しました。

3が参考にしています
対象商品 : 33121444
2022-11-20
用途: 割れた便座交換
不動産業

トイレの交換が必要かと考えていたが、取説を見ながら作業して簡単に交換ができてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 33121426
2021-12-03
用途: 破損便座の取替時
建設業・工事業

サイズが少し不安でしたが取付たところジャストサイズでした。工具まで付属していてど素人でも簡単につきました、古い便座の処分をどうしようかと考え中。

2が参考にしています
対象商品 : 33121426
2022-03-11
用途: 便座の取替え
その他業種

便座が破損してしまったため、同じ型番のこちらの商品を購入しました。満足に使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付け部品(ボルト、ナット)は付属していますか?
回答:
取り付け部品は付属しております。
2が参考にしています
2012-10-25

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする