曜日別特売
TC51 幼児用保護便座 TOTO 33121471

 

TC51 幼児用保護便座 TOTO 33121471
TC51 幼児用保護便座 TOTO 33121471
TC51 幼児用保護便座 TOTO 33121471

幼児用保護便座

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33121471品番TC51
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途幼児用付属品シートカバー(ピンク・イエロー各1枚)材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×282×138
関連資料:分解図(TC51)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121471
2018-10-11
用途: 幼児のトイレ用
その他業種

これから使って貰うが、喜んでトイレにいってもらえそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする