曜日別特売
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733

 

16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733
16mm レーザーストッパー(PPバンド用) ナックス 33121733

レーザーストッパー(PPバンド用)

(92件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード33121733品番16mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手締め用PPバンド専用ストッパー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン寸法(mm)16ナチュラルタイプフラットタイプ
注意
※16mmの商品は、幅15.5mmのPPバンドに適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121733
2024-04-22
用途: 梱包材
大森農園農・林・水産業

商品の発送のダンボール箱にかけるPPバンドを手締めに使っていますが、とても使いやすくて助かります。

対象商品 : 08232366
2023-12-17
用途: 梱包
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

PPバンドで梱包時に使用してます。
多少重くても外れることはないです

対象商品 : 08232366
2023-06-05
用途: 荷物の梱包用
有限会社やまざき メードインワールド

面白梱包用、これがなくては始まりません。梱包するときにこれさえあれば簡単に締め付けることができるので便利しています。今日もそんなにたくさん買わなくていいので助かっています。あまりたくさん買うと場所を取るので、このくらいがちょうどいいです。

対象商品 : 08232366
2022-08-14
用途: 合せ梱包の時
製造業

出張先で荷物をまとめたい時に使ったりしています。このストッパーとPPバンドを持参すれば女性でも簡単にまとめられます!

対象商品 : 08232366
2021-07-05
用途: 自動車の整備用

フロントストラットスプリングを1G状態時の長さで固定するために使用。
念のために3本掛けしましたが、滑らずに上手く外すことができました。

対象商品 : 08232375
2020-12-25
用途: 出荷時の梱包

ずっと使用しています。
すぐに入荷するので場所を取らず 便利です。

対象商品 : 08232366
2020-04-07
用途: PPバンドの固定
三喜興産合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

ダイソーで買った商品が使い物にならないので購入しました。全然レベルが違って使いやすく切れにくく凄く満足しました。

対象商品 : 08232375
2019-07-14
用途: 商品 出荷時の 梱包
ゴールデン・アクア

商品 出荷時の 梱包に 使用しております。
良く 閉まります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする