曜日別特売
D026-305 日付つき腕時計 シチズンQ&Q 33121909

日付つき腕時計

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(文字盤)ブラック
内容量1本注文コード33121909品番D026-305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
機能蓄光付き針材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ種類腕時計表示方式アナログ文字色ホワイト電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き材質(バンド)合成皮革色(文字盤)ブラック日付表示防水夜光(蓄光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 現場 機械整備
農・林・水産業

現場仕事時計に2個購入しました 黒と白 見やすい文字で使い買っていいです ただ老眼気味のアタシには日付はメガネかけないと見えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする