A182-301 曜日・日付つき腕時計 シチズンQ&Q 33121936

曜日・日付つき腕時計

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質(バンド)合成皮革
内容量1本注文コード33121936品番A182-301
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ種類腕時計表示方式アナログ機能曜日「日英」切替電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き材質(バンド)合成皮革日付表示防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121918
2024-07-19
用途: 施設警備実働時。
有限会社おくやまサービス業

金額的にも値ごろ感があり、これから猛暑が続く時期に当たり皮ベルトで無くフィット感も良いので気に入っている。

2が参考にしています
対象商品 : 33121918
2023-02-18
用途: 毎日使用する腕時計

4年ほど使った腕時計、電池切れで電池交換して使っていましたが、防水パッキンがダメになったようで、汗をかくと内部が曇る様になり、交換用として本商品を購入。
1990円と廉価ですが、時間の精度も高く、時刻を読みやすいので重宝しています。
バンドの長さ調整もワンタッチなので便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする