A207-204 曜日・日付つき腕時計 シチズンQ&Q 33122033

曜日・日付つき腕時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質(バンド)ステンレス
内容量1本注文コード33122033品番A207-204
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
機能曜日「日英」切替、フリーアジャスト材質バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ種類腕時計表示方式アナログ電池寿命約3年防水仕様日常生活用カレンダー付き材質(バンド)ステンレス日付表示防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする