シチズンQ&Q
曜日・日付つき腕時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質(バンド)
合成皮革
ステンレス
合成皮革
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33122049
品番
A207-504
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能
曜日「日英」切替
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/部分金メッキ
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
材質(バンド)
合成皮革
日付表示
○
防水
○