AA95-9854 PEANUS (スヌーピー)腕時計 シチズンQ&Q 33122076

PEANUS (スヌーピー)腕時計

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード33122076品番AA95-9854
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質バンド/合成皮革、風防/ガラス製、ケース/銀色メッキ種類腕時計表示方式アナログ色(バンド)電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)合成皮革防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 通常外出時
富士電機製造業

軽くて薄いので装着感が少ないので、がっちりした装着感が欲しい人には不満かも。私は装着感のない方がいいので、普段使いにはよい腕時計です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする