VR78-001 スポーツモデル腕時計 シチズンQ&Q 33122338

スポーツモデル腕時計

(13件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
機能逆回転防止レジスタリング
内容量1本注文コード33122338品番VR78-001
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス(スクリュー)、ケース/合成樹脂種類腕時計表示方式アナログ機能逆回転防止レジスタリング電池寿命約3年防水仕様10気圧材質(バンド)ポリウレタン防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 二輪車のハンドルに取り付けて使用。

小生の確認不足でしたが、剣がめっきでした。黒と早とちりしてしまって、角度によっては非常に視認性が悪いです。物は確かなので・・・残念。

対象商品 : 33121586
2024-06-05
用途: オフロードバイクのステムに取付
不動産業

オフロードバイクのステム(ハンドル)に取り付けました。
この価格でしたら壊れてもOK!と思いきや全然壊れません。
最強か?と思います。

対象商品 : 33121586
2024-07-24
用途: 普段使い
製造業

この価格で、この質感は大変素晴らしい!アウトドアで使います!

1が参考にしています
対象商品 : 33121604
2023-08-17
用途: 日常使い(水仕事あり)
サンネンザカモカ飲食業

この商品の最大のメリットは裏蓋も樹脂であること。金属アレルギ-があるので裏蓋がステンレスでは使えません。出来れば留め金も樹脂かプラスチックに為てくれれば完璧です。価格にも影響ないと思われます。現状では留め具を樹脂などにしたベルトに交換するか、フッ素コ-ティング剤の塗布が必要です。それ以外は満足です。

対象商品 : 33121595
2021-03-14
用途: 運転
サービス業

この値段で見た目、精度十分です。軽くてつけていても疲れません。

対象商品 : 33121595
2021-03-10
用途: 仕事中
サービス業

この値段で十分な見た目と性能だとおもいます。ベルトがもう少し柔らかいと良かったと思います。

対象商品 : 33121577
2020-08-23
用途: 仕事で消毒タイム図るのに秒針便利
その他業種

職場でエスカレーターをアルコール消毒することになりました。一本につき1分。秒針が頼りになります。カッコイイし、丈夫だし、3年使えそうだしリーズナブル。毎日愛用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 33121595
2024-03-07
用途: 造船
建設業・工事業

購入後、ひと月で電池切れしました
3年ももたない嘘でした

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする