FEDERAL
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
130.9
35.2
68.2
130.9
223.3
38.1
144.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122977
品番
XD40R-P
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
130.9
幅W×厚さ×高さH(mm)
40×13×33
クリアランス(mm)
22×22
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
6.35
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%