FEDERAL
ダイアル錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
41
41
65
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123318
品番
363-BK-P
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
旅行鞄に最適なダイヤル南京錠
ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(ツル)
鉄
質量(g)
41
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
21×11×38
クリアランス(mm)
18.5×8.8
ツル径(Φmm)
3.1
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%