FEDERAL
ロックアウト用南京錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
イエロー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123643
品番
PL90/76-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠
ダブルボールロッキング機構。
6個ピンのブラス製シリンダー。
施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。
軽量にして堅牢。
ロックアウト用にご使用下さい。
ラベル付き。
材質(本体)
プラスチック
材質(ツル)
鉄
材質
シリンダー/銅
色
イエロー
質量(g)
120.4
幅W×厚さ×高さH(mm)
38×19×46
クリアランス(mm)
76×19
鍵
1個付
ツル径(Φmm)
6.35
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。