DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.3CTI チタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33123878
品番
0107-3CTI-PO
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
短く細い先端
用途
特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)
110
材質
TITANIUM(チタン)
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17