DUMONT(デュモン)
ピンセット NO.5 イノックス 02
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
33123984
品番
0302-5-PO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
用途
特に精密な作業に。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)
110
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.06
先端幅(mm)
0.1