曜日別特売
No.SPB-01 サポートベルト・サスペンダーセット フジ矢 33124095

 

No.SPB-01 サポートベルト・サスペンダーセット フジ矢 33124095
No.SPB-01 サポートベルト・サスペンダーセット フジ矢 33124095

サポートベルト・サスペンダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33124095品番No.SPB-01
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。

質量(g)
244(SP-01)
362(SB-01)
寸法a(mm)
1440(最大有効寸法)(SP-01)
770(SB-01)
寸法b(mm)
600(SP-01)
50(SB-01)
トラスコ品番369-4356セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)寸法d(mm)140~480(SP-01)寸法e(mm)120~300(SP-01)寸法c(mm)190~400(SP-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33124095
2019-01-17
用途: 内装工事
建設業・工事業

付けると楽です。調整もしやすいです。肩も痛く無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 33124095
2018-02-02
用途: 空調・電気工事
建設業・工事業

他の電気工事業者さんより「色々試してコレが一番」とのことでこちらを購入しました。
サスペンダーの前後で調整が出来るのでとても良いです。
ただ、背中の自在留め具(樹脂製)が弱く、腰袋が重いと何かの拍子に割れます。
使用し始めて一週間で片側が割れてしまい、今はベルトに結束バンドを通して吊ってます。金属製の留め具にして欲しいです。

5が参考にしています
対象商品 : 33124095
2015-10-31
用途: 現場仕事用
サンエス工業株式会社

注文して翌日に商品が届くので大変助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする