用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど商品タイプペンスキャナインターフェースUSB対応コードCode39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code 11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)質量(g)76分解能(mm)0.127(5mils)耐衝撃性(落下テスト)1.5m長さ(mm)140ケーブル長(m)1.8(キーボードおよびRS232、ストレートケーブル)、0.8(MS100-4JG、コイルケーブル、短縮時)性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)角度(°)(読み取り)45~90材質(ケース)ABSプラスチック電源電圧(V)DC5±10%電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10光源(nm)650~660(赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60読み取り速度10~60cm/秒受光素子フォトセンサー直径(mm)30×23RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSBストレートケーブル読取深度(mm)1使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)