曜日別特売
VCTM-5 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126362

VCTM-5 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126362
VCTM-5 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126362
VCTM-5 トライアングルマルチタップ 正和電工 33126362

トライアングルマルチタップ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
長さ(m)5
電線長さ(m)5
内容量1本注文コード33126362品番VCTM-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C電線長さ(m)5トラスコ品番821-9482定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキング
注意
※商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 物置の電源口数増設用
studio Hz教育・研究機関

サンダーとか負荷大きめの動力引くのと半分屋外みたいなとこで使うので
しっかりした作りなのと目立つ色と吊り下げ用の輪っか付きで重宝してます。
この価格にオプションでもいいのでソケット用防水キャップとかあるとありがたいかな。(他の商品にあったような気もしますが)

対象商品 : 77469577
2024-07-02
用途: 屋外の軒下用
ピデスアート製造業

防犯カメラの設置に増設しました。
防水では無いのかもしれませんが軒下では充分です。

対象商品 : 77469552
2023-12-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

コンセントの差し込みが1つしか無く2本以上使う時便利です。

対象商品 : 33126353
2023-12-05
用途: 蛸足配線に

丁度いい長さで使い安くて満足大です。
三又が重宝してます。

対象商品 : 77469552
2024-01-05
用途: 電源分岐

カラフルな電源コードのシリーズは、見つけやすいのと、系統の区分がしやすいのが良いです。

対象商品 : 77469622
2021-11-18
用途: 屋外での掃除機がけに
サービス業

屋外での掃除機がけに、延長コードとして利用しています。
日本製でコードがソフト、しなやかなのに品質感も良くて、安心できます。

対象商品 : 77469577
2021-10-16
用途: 電源を複数取るとき
適斎塾

デザインもかわいく構造から熱がたまらないで安全でもあるので購入。便利です。

対象商品 : 33126362
2021-02-28
用途: 自宅のコンセントの口数増やしに。
農・林・水産業

抜き差し頻度の少ない家電の電源用に使用してます。差し込み口のホールド感が良好なことと、使用時の隙間少ないことが気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする