旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12点組)
注文コード
33127114
品番
VO6081
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
セット内容
12角ソケット8本(24、27、30、32、36、41、46、50mm)
ラチェットハンドル
スライドTハンドル500mm
ソケット用エキステンションバー(200、400mm)
セット商品数
12
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
トラスコ品番
816-5796
質量(kg)
10.2
ケース寸法(mm)
145×510×80
RoHS指令(10物質対応)
対応