セキセイ
アクティフ フリップスリムケース A4三つ折り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
コバルトブルー
ローズ
ライトグリーン
ブラック
クリア
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33131465
品番
ACT-5933-60
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
貴重品や書類をサッと収納、パッと携帯。
開閉がスムーズな新感覚フラップ機能。
内容物によって仕分けができる、6ポケット。
スリムなのに収容力抜群!最大約12mmまで背幅が広がる。
用紙をしっかりホールド。
色
ブラック
材質
(表紙)再生PP
厚さ(mm)
(表紙)0.4
サイズ
A4(三つ折り)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×127×10
グリーン購入法
適合